LM501314Q

SKF
LM501314Q

Cuvettes de roulements à rouleaux coniques - cuvette simple, 2.9063 po de diamètre extérieur, 0.6537 po de largeur, matériau d’acier chromé
N° D’ARTICLE MI00661758
N° MFRLM501314Q
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LM501314Q

Cuvettes de roulements à rouleaux coniques - cuvette simple, 2.9063 po de diamètre extérieur, 0.6537 po de largeur, matériau d’acier chromé
N° D’ARTICLE MI00661758
N° MFRLM501314Q
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
LM501314Q COUPE
  • Ces coupelles de roulement à rouleaux coniques (anneau extérieur) offrent des solutions rentables pour les applications fonctionnant à des charges modérées, comme de nombreuses applications agricoles. Combinés aux cônes correspondants (anneau intérieur avec rouleaux et cage), ils créent un roulement complet qui s’adapte aux charges radiales et axiales combinées et offre une faible friction pendant le fonctionnement. En fixant un roulement à rouleaux conique à une seule rangée contre un autre et en appliquant une précharge, une application de roulement rigide peut être obtenue.
  • Conçu pour les charges modérées, comme dans de nombreuses applications agricoles
  • Peut être combiné avec les cônes correspondants
  • Permet l’interchangeabilité complète des gobelets

Spécifications

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577746221
  • Matériel
    Acier chromé
  • Diamètre extérieur
    2.9063 po
  • Largeur totale
    0.6537 po
  • Série
    LM
  • Coupe simple ou double
    Gobelet simple
  • Poids
    0.31 lb
  • Type de produit
    Gobelets de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues