LM 501349

SKF
LM 501349

Cône de roulement à rouleaux conique - 1.6250 po de diamètre, largeur de 19.6 mm
N° D’ARTICLE MI00661769
N° MFRLM 501349
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LM 501349

Cône de roulement à rouleaux conique - 1.6250 po de diamètre, largeur de 19.6 mm
N° D’ARTICLE MI00661769
N° MFRLM 501349
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
LM501349 CÔNE
  • Les cônes de roulement à rouleaux coniques (anneau intérieur avec rouleaux et cage), de dimensions de pouces, sont conçus pour être combinés avec des coupelles (anneau extérieur) de la même série. Ensemble, ils créent un roulement complet qui s’adapte aux charges radiales et axiales combinées et offre une faible friction pendant le fonctionnement. En fixant un roulement à rouleaux conique à une seule rangée contre un autre et en appliquant une précharge, une application de roulement rigide peut être obtenue.
  • Peut être combiné avec des gobelets de la même série
  • Capacité de charge radiale et axiale élevée
  • S’adapte aux charges axiales dans une direction
  • Faible friction et longue durée de vie

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Gobelet compatible
    310
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    19.812 mm
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577294678
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Largeur totale
    19.6 mm
  • Série
    LM
  • Poids
    0.5 lb
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues