LM501349-20024

Timken
LM501349-20024

Roulement à rouleaux coniques - 1.6250 po d’alésage, 0.7813 po de largeur, matériau : acier chromé
N° D’ARTICLE MI00661770
N° MFRLM501349-20024
Prix44.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
LM501349-20024

Roulement à rouleaux coniques - 1.6250 po d’alésage, 0.7813 po de largeur, matériau : acier chromé
N° D’ARTICLE MI00661770
N° MFRLM501349-20024

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix44.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LM501349 CÔNE
  • Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
  • Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
  • Avec la capacité de gérer les charges radiales et axiales, les composants de roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
  • Les deux bagues doivent être remplacées en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Largeur totale
    0.7800 po
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Cote de précision Abma
    Classe 2
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.78 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description
    LM501349 CÔNE
  • Série
    LM501300
  • Gobelet compatible
    LM501310, LM501311, LM501314
  • Numéro CUP du fabricant
    053893625157
  • CUP_NON
    053893625157
  • Poids
    0.53 lb
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues