HH506349-20024

Timken
HH506349-20024

Roulement à rouleaux coniques - 1.9688 po d’alésage, 1.7500 po de largeur, matériau : acier chromé
N° D’ARTICLE MI00661789
N° MFRHH506349-20024
Prix525.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
HH506349-20024

Roulement à rouleaux coniques - 1.9688 po d’alésage, 1.7500 po de largeur, matériau : acier chromé
N° D’ARTICLE MI00661789
N° MFRHH506349-20024
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
Votre prix525.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HH506349 CÔNE

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.9680 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1-3/4 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description
    HH506349 CÔNE
  • Série
    HH506300
  • Gobelet compatible
    HH506311
  • Numéro CUP du fabricant
    053893626048
  • CUP_NON
    053893626048
  • Poids
    3.2 lb
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues