Aperçu
- Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
- Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
- Avec la capacité de gérer les charges radiales et axiales, les composants de roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
- Les deux bagues doivent être remplacées en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2.1250 po
- Largeur totale0.7188 po
- Matériau du roulementAcier chromé
- Cote de précision AbmaClasse 2
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure18.258 mm
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Revêtement de finitionSans revêtement
- DescriptionL507945 CÔNE
- SérieL507900
- Gobelet compatibleL507910
- Numéro CUP du fabricant053893154701
- CUP_NON053893154701
- Poids0.68 lb
- Type de produitCônes de roulement à rouleaux coniques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la résistance à la corrosion de la chaîne de poussoir enduite de bois d’œuvreMotion partnered with Timken Drives to provide a chain with a specialized Silver Shield coating.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la mise à niveau des roulements de fabrication de verre pour les ventilateurs RETThis upgraded bearing reduced installation time and offered enhanced durability under harsh operating temperatures.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la consolidation des ceintures d’aliments et de boissonsA food processing customer needed a bearing for food-contact application that contained no rubber seals or plastic cages, as these materials could not be picked up by their detection systems if they entered the product stream.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur les économies de coûts et l’amélioration de la qualité des roulements de métaux fabriquésMotion partnered with Timken, a trusted bearing manufacturer, to provide consistently higher quality bearings at transparent and competitive pricing.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur la solution pour roulements à prise ferme Timken de Food-Bev
Motion a collaboré avec Timken pour fournir des roulements de reprise avec une lubrification solide, des joints améliorés et des couvercles améliorés.
Motion Étude de cas sur la mise à niveau des roulements divisés regroupés
Une usine d’asphalte faisait face à 36 heures de temps d’arrêt, à une équipe de six personnes et à une location de grue chaque fois qu’un roulement de laminoir à lait était défectueux.