Motion
L521910

Timken
L521910

Gobelet de roulement à rouleaux conique - gobelet simple, 5.7500 po de diamètre extérieur, 0.6563 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00661906
N° MFRL521910
Prix220.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
L521910

Gobelet de roulement à rouleaux conique - gobelet simple, 5.7500 po de diamètre extérieur, 0.6563 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00661906
N° MFRL521910

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix220.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L521910 COUPE
  • Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
  • Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
  • Avec la capacité de gérer les charges radiales et axiales, les composants de roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
  • Les deux bagues doivent être remplacées en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie

Spécifications

  • Coupe simple ou double
    Gobelet simple
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Diamètre extérieur
    5.7500 po
  • Cône compatible
    L521945, L521949
  • Série
    L
  • Cote de précision Abma
    Classe 2
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description
    L521910 COUPE
  • Numéro CUP du fabricant
    053893632544
  • CUP_NON
    053893632544
  • Largeur totale
    0.6563 po
  • Poids
    0.89 lb
  • Type de produit
    Gobelets de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif