JHM534110-N0000

Timken
JHM534110-N0000

Godet de roulement à rouleaux coniques - godet simple, diamètre extérieur de 230 mm, largeur de 31 mm, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00661941
N° MFRJHM534110-N0000
Prix482.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
JHM534110-N0000

Godet de roulement à rouleaux coniques - godet simple, diamètre extérieur de 230 mm, largeur de 31 mm, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00661941
N° MFRJHM534110-N0000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix482.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
JHM534110 COUPE
  • Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
  • Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
  • Avec la capacité de gérer les charges radiales et axiales, les composants de roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
  • Les deux bagues doivent être remplacées en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie
  • ISO 355

Spécifications

  • Coupe simple ou double
    Gobelet simple
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Diamètre extérieur
    230 mm
  • Cône compatible
    JHM534149
  • Matériel
    Acier chromé
  • Série
    JHM
  • Cote de précision Abma
    Classe N
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description
    JHM534110 COUPE
  • Numéro CUP du fabricant
    053893640327
  • CUP_NON
    053893640327
  • Largeur totale
    31 mm
  • Poids
    3.24 lb
  • Type de produit
    Gobelets de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues