HH932110EC

Timken
HH932110EC

Gobelet de roulement à rouleaux conique - gobelet simple, 12.0000 po de diamètre extérieur, 2.2500 po de largeur, rayon de filet 1.5 mm
N° D’ARTICLE MI00662600
N° MFRHH932110EC
Prix2,565.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
HH932110EC

Gobelet de roulement à rouleaux conique - gobelet simple, 12.0000 po de diamètre extérieur, 2.2500 po de largeur, rayon de filet 1.5 mm
N° D’ARTICLE MI00662600
N° MFRHH932110EC
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
Votre prix2,565.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HH932110EC COUPE

Spécifications

  • Coupe simple ou double
    Gobelet simple
  • Diamètre extérieur
    12.0000 po
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Diamètre à l’alésage
    127 mm
  • Cône compatible
    HH932132
  • Numéro CUP du fabricant
    053893713823
  • CUP_NON
    053893713823
  • Largeur totale
    2.2500 po
  • Poids
    6.95 lb
  • Type de produit
    Gobelets de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues