Motion
T1411
Palier de butée à rouleaux coniques - 4.0000 po d’alésage, 8.5000 po de diamètre extérieur, 1.8125 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00662659
N° MFRT1411
Prix11,232.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier de butée à rouleaux coniques - 4.0000 po d’alésage, 8.5000 po de diamètre extérieur, 1.8125 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00662659
N° MFRT1411
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
Prix11,232.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
T1411 BRG
  • Fabriqué aux États-Unis

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Race fuselée
  • Diamètre à l’alésage
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    8.5000 po
  • Largeur totale
    1.8125 po
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.0591 po
  • Série
    T
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662293112060
  • CUP_NON
    662293112060
  • Poids
    20.1 lb
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.08
  • Capacité de charge dynamique radiale
    220088 lbf
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau conique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif