T1441
Palier de butée à rouleaux coniques - 4.4000 po d’alésage, 8.8000 po de diamètre extérieur, 2.2000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00662667
N° MFRT1441
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier de butée à rouleaux coniques - 4.4000 po d’alésage, 8.8000 po de diamètre extérieur, 2.2000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00662667
N° MFRT1441
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
T1441 BRG
  • Fabriqué aux États-Unis

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Race fuselée
  • Diamètre à l’alésage
    4.4000 po
  • Diamètre extérieur
    8.8000 po
  • Largeur totale
    2.2000 po
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.0591 po
  • Série
    T
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662293100906
  • CUP_NON
    662293100906
  • Poids
    25.24 lb
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.08
  • Capacité de charge dynamique radiale
    207948 lbf
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau conique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif