T511-902A3

Timken
T511-902A3

Palier de butée à rouleaux coniques - 5 po d’alésage, 10-1/2 po de diamètre extérieur, 2-5/16 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00662678
N° MFRT511-902A3
Prix13,395.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
T511-902A3

Palier de butée à rouleaux coniques - 5 po d’alésage, 10-1/2 po de diamètre extérieur, 2-5/16 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00662678
N° MFRT511-902A3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix13,395.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE T511 902A3 BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Race fuselée
  • Diamètre à l’alésage
    5 po
  • Diamètre extérieur
    10.5000 po
  • Largeur totale
    2.3125 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Rayon du filet
    0.19 po
  • Série
    TTHD
  • CUP_NON
    053893939841
  • Poids
    40.85 lb
  • Capacité de charge dynamique radiale
    372000 N
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau conique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues