T1611
Palier de butée à rouleaux coniques - 6.0000 po d’alésage, 12.5000 po de diamètre extérieur, 2.7500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00662692
N° MFRT1611
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier de butée à rouleaux coniques - 6.0000 po d’alésage, 12.5000 po de diamètre extérieur, 2.7500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00662692
N° MFRT1611

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
T1611 BRG
  • Fabriqué aux États-Unis

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Race fuselée
  • Diamètre à l’alésage
    6.0000 po
  • Diamètre extérieur
    12.5000 po
  • Largeur totale
    2.7500 po
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.2520 po
  • Série
    T
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662293105505
  • CUP_NON
    662293105505
  • Poids
    62.8 lb
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.08
  • Capacité de charge dynamique radiale
    424889 lbf
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau conique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif