T611-902A1

Timken
T611-902A1

Palier de butée à rouleaux coniques - 6 po d’alésage, 12-1/2 po de diamètre extérieur, 2-3/4 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00662695
N° MFRT611-902A1
Prix17,694.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
T611-902A1

Palier de butée à rouleaux coniques - 6 po d’alésage, 12-1/2 po de diamètre extérieur, 2-3/4 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00662695
N° MFRT611-902A1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17,694.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
T611 BRG ALÉSAGE DE BUTÉE BRG 902A1

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Race fuselée
  • Diamètre à l’alésage
    6 po
  • Diamètre extérieur
    12.5000 po
  • Largeur totale
    2.7500 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Rayon du filet
    1/4 po
  • Série
    TTHD
  • CUP_NON
    053893868936
  • Poids
    65.71 lb
  • Capacité de charge dynamique radiale
    526000 N
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau conique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues