T1651
Palier de butée à rouleaux coniques - 6.5000 po d’alésage, 12.2500 po de diamètre extérieur, 3.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00662705
N° MFRT1651
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier de butée à rouleaux coniques - 6.5000 po d’alésage, 12.2500 po de diamètre extérieur, 3.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00662705
N° MFRT1651

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
T1651 BRG
  • Fabriqué aux États-Unis

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Race fuselée
  • Diamètre à l’alésage
    6.5000 po
  • Diamètre extérieur
    12.2500 po
  • Largeur totale
    3.5000 po
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.2520 po
  • Série
    T
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662293172156
  • CUP_NON
    662293172156
  • Poids
    69.1 lb
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.08
  • Capacité de charge dynamique radiale
    374981 lbf
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau conique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif