T1661
Palier de butée à rouleaux coniques - 6.6250 po d’alésage, 12.0000 po de diamètre extérieur, 2.7500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00662711
N° MFRT1661
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier de butée à rouleaux coniques - 6.6250 po d’alésage, 12.0000 po de diamètre extérieur, 2.7500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00662711
N° MFRT1661
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
T1661 BRG
  • Fabriqué aux États-Unis

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Race fuselée
  • Diamètre à l’alésage
    6.6250 po
  • Diamètre extérieur
    12.0000 po
  • Largeur totale
    2.7500 po
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.2520 po
  • Série
    T
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662293129006
  • CUP_NON
    662293129006
  • Poids
    53 lb
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.08
  • Capacité de charge dynamique radiale
    334965 lbf
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau conique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif