Aperçu
- Fabriqué aux États-Unis
Spécifications
- Type de palier de butéeRace fuselée
- Diamètre à l’alésage6.8750 po
- Diamètre extérieur14.1250 po
- Largeur totale3.2500 po
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Rayon du filet0.2520 po
- SérieT
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662293122915
- CUP_NON662293122915
- Poids115.3 lb
- Code d’harmonisation8482.10.50.08
- Capacité de charge dynamique radiale519983 lbf
- Type de produitRoulements de butée de rouleau conique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle sur les roulements à rouleaux américainsCampagne promotionnelle sur les roulements à rouleaux américains
Voir la documentation
Guide des produits des roulements à rouleaux américainsChoisir American Roller Bearing pour vos services de remboursement et de remise en état garantit que votre investissement dans les roulements offrira une valeur continue à vos opérations pour les années à venir.
Voir la documentation