T-811
Palier de butée à rouleaux coniques - 8.0000 po d’alésage, 16.5000 po de diamètre extérieur, 3.6250 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00662742
N° MFRT-811
Prix81,976.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier de butée à rouleaux coniques - 8.0000 po d’alésage, 16.5000 po de diamètre extérieur, 3.6250 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00662742
N° MFRT-811
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
Prix81,976.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
T-811 LRG BROSSETTE DE BASE BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Race fuselée
  • Diamètre à l’alésage
    8.0000 po
  • Diamètre extérieur
    16.5000 po
  • Largeur totale
    3.6250 po
  • Matériau du roulement
    Boîtier en acier carburé
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné
  • Rayon du filet
    0.38 po
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    637410034266
  • Poids
    132 lb
  • Capacité de charge dynamique radiale
    752120 lbf
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau conique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif