T1911
Palier de butée à rouleaux coniques - 9.0000 po d’alésage, 19.0000 po de diamètre extérieur, 4.1250 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00662757
N° MFRT1911
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier de butée à rouleaux coniques - 9.0000 po d’alésage, 19.0000 po de diamètre extérieur, 4.1250 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00662757
N° MFRT1911
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
T1911 BRG
  • Fabriqué aux États-Unis

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Race fuselée
  • Diamètre à l’alésage
    9.0000 po
  • Diamètre extérieur
    19.0000 po
  • Largeur totale
    4.1250 po
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.4370 po
  • Série
    T
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662293085074
  • CUP_NON
    662293085074
  • Poids
    224.04 lb
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.08
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1019985 lbf
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau conique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif