T911-902A2

Timken
T911-902A2

Palier de butée à rouleaux coniques - 9 po d’alésage, 19 po de diamètre extérieur, 4-1/8 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00662760
N° MFRT911-902A2
Prix42,700.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
T911-902A2

Palier de butée à rouleaux coniques - 9 po d’alésage, 19 po de diamètre extérieur, 4-1/8 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00662760
N° MFRT911-902A2
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
Votre prix42,700.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
T911 BROSSETTE D’OREILLER LRG 902A2

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Race fuselée
  • Diamètre à l’alésage
    9 po
  • Diamètre extérieur
    19.0000 po
  • Largeur totale
    4.1250 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Rayon du filet
    0.44 po
  • Série
    TTHD
  • CUP_NON
    053893868967
  • Poids
    230.56 lb
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1140000 N
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau conique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues