T911A-902A4

Timken
T911A-902A4

Palier de butée à rouleaux coniques - 9-1/4 po d’alésage, 19 po de diamètre extérieur, 4-1/8 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00662766
N° MFRT911A-902A4
Prix51,853.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
T911A-902A4

Palier de butée à rouleaux coniques - 9-1/4 po d’alésage, 19 po de diamètre extérieur, 4-1/8 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00662766
N° MFRT911A-902A4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix51,853.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
T911A LRG BORE THRST 902A4

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Race fuselée
  • Diamètre à l’alésage
    9-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    19.0000 po
  • Largeur totale
    4.1250 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Rayon du filet
    0.44 po
  • Série
    TTHD
  • CUP_NON
    053893940069
  • Poids
    226.98 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau conique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues