T1921
Palier de butée à rouleaux coniques - 9.2500 po d’alésage, 21.5000 po de diamètre extérieur, 5.0000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00662778
N° MFRT1921
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier de butée à rouleaux coniques - 9.2500 po d’alésage, 21.5000 po de diamètre extérieur, 5.0000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00662778
N° MFRT1921
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
T1921 BRG
  • Fabriqué aux États-Unis

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Race fuselée
  • Diamètre à l’alésage
    9.2500 po
  • Diamètre extérieur
    21.5000 po
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.6220 po
  • Série
    T
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662293085135
  • CUP_NON
    662293085135
  • Poids
    437.2 lb
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.08
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1369986 lbf
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau conique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif