T-921
Palier de butée à rouleaux coniques - 9.2500 po d’alésage, 21.5000 po de diamètre extérieur, 5.0000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00662780
N° MFRT-921
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier de butée à rouleaux coniques - 9.2500 po d’alésage, 21.5000 po de diamètre extérieur, 5.0000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00662780
N° MFRT-921
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
T-921 LRG BROSSETTE DE BASE BRG

Spécifications

  • Matériau du roulement
    Boîtier en acier carburé
  • Diamètre à l’alésage
    9.2500 po
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné
  • Rayon du filet
    0.44 po
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Diamètre extérieur
    21.5000 po
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1361600 lbf
  • Type de palier de butée
    Race fuselée
  • Poids
    351 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif