T-1120
Palier de butée à rouleaux coniques - 11.0000 po d’alésage, 23.7500 po de diamètre extérieur, 5.3750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00662803
N° MFRT-1120
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier de butée à rouleaux coniques - 11.0000 po d’alésage, 23.7500 po de diamètre extérieur, 5.3750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00662803
N° MFRT-1120
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
T-1120 BRG DE POUSSÉE DE L'ALÉSAGE DE LRG

Spécifications

  • Matériau du roulement
    Boîtier en acier carburé
  • Diamètre à l’alésage
    11.0000 po
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné
  • Rayon du filet
    0.44 po
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Diamètre extérieur
    23.7500 po
  • Largeur totale
    5.3750 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1573660 lbf
  • Type de palier de butée
    Race fuselée
  • Poids
    490 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif