8578-20000

Timken
8578-20000

Roulement à rouleaux coniques - 9.5000 po d’alésage, 2.0625 po de largeur, matériau : acier chromé
N° D’ARTICLE MI00662872
N° MFR8578-20000
Prix2,975.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
8578-20000

Roulement à rouleaux coniques - 9.5000 po d’alésage, 2.0625 po de largeur, matériau : acier chromé
N° D’ARTICLE MI00662872
N° MFR8578-20000
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
Votre prix2,975.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8578 CÔNE DE BŒUF LRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    9.5000 po
  • Largeur totale
    2.0625 po
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    2-1/16 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description
    8578 CÔNE DE BŒUF LRG
  • Série
    8500
  • Gobelet compatible
    8520, 8520B
  • Numéro CUP du fabricant
    053893154176
  • CUP_NON
    053893154176
  • Poids
    16.8 lb
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues