T14520-902A1

Timken
T14520-902A1

Palier de butée - Alésage de 14.5000 po, diamètre extérieur de 23.7500 po, largeur de 4-3/4 po
N° D’ARTICLE MI00662903
N° MFRT14520-902A1
Prix128,327.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
T14520-902A1

Palier de butée - Alésage de 14.5000 po, diamètre extérieur de 23.7500 po, largeur de 4-3/4 po
N° D’ARTICLE MI00662903
N° MFRT14520-902A1
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
Prix128,327.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
T14520-902A1 LRG BROSSETTE DE BASE BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    14.5000 po
  • Diamètre extérieur
    23.7500 po
  • Largeur totale
    4-3/4 po
  • Capacité de charge dynamique
    319000 lbf
  • Capacité de charge statique
    4060000 lbf
  • Rayon du filet
    9.70 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    104.7 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau conique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues