80385-90014

Timken
80385-90014

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 17.0000 po d’alésage, 21.0000 po de diamètre extérieur, 1.8125 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00662952
N° MFR80385-90014
Prix12,945.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
80385-90014

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 17.0000 po d’alésage, 21.0000 po de diamètre extérieur, 1.8125 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00662952
N° MFR80385-90014
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
Votre prix12,945.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE BASE 80385/80325 9-14 LRG
  • Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
  • Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
  • Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les ensembles de roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
  • Le choix le plus large, y compris les tailles en pouces et métriques
  • Conçu pour offrir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
  • Soutien technique et technologique inégalé
  • Les roulements à une rangée sont la configuration la plus courante
  • Un ensemble comprend des anneaux intérieurs (cône) et extérieurs (godet) séparables

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    17.0000 po
  • Diamètre extérieur
    21.0000 po
  • Largeur totale
    1.8125 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cote de précision Abma
    Classe 2
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    80300
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Numéro CUP du fabricant
    053893407098
  • CUP_NON
    053893407098
  • Poids
    45.95 lb
  • Description
    ENSEMBLE DE BASE 80385/80325 9-14 LRG
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues