Motion
EE219068-20000

Timken
EE219068-20000

Cône de roulement à rouleaux conique - 6.8750 po DI, 3.2500 po Largeur de cône, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00663281
N° MFREE219068-20000
Prix4,622.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
EE219068-20000

Cône de roulement à rouleaux conique - 6.8750 po DI, 3.2500 po Largeur de cône, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00663281
N° MFREE219068-20000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4,622.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EE219068 CÔNE DE BŒUF LRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    6.8750 po
  • Largeur totale
    3.2500 po
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    3-1/4 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description
    EE219068 CÔNE DE BŒUF LRG
  • Série
    219000
  • Gobelet compatible
    219117, 219122
  • Numéro CUP du fabricant
    053893513270
  • CUP_NON
    053893513270
  • Poids
    35.75 lb
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues