H247549XB-2

Timken
H247549XB-2

Roulement à rouleaux coniques - 9.2500 po d’alésage, 4.4375 po de largeur, matériau : acier chromé
N° D’ARTICLE MI00663536
N° MFRH247549XB-2
Price$882.97/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
H247549XB-2

Roulement à rouleaux coniques - 9.2500 po d’alésage, 4.4375 po de largeur, matériau : acier chromé
N° D’ARTICLE MI00663536
N° MFRH247549XB-2
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
Votre prix882.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ESPACEUR XB H247549

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    9.2500 po
  • Largeur totale
    4.4375 po
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    4-7/16 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    H247500
  • Gobelet compatible
    H247510, H247510CD
  • Numéro CUP du fabricant
    053893551319
  • CUP_NON
    053893551319
  • Poids
    2.19 lb
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif