EE435102-20000

Timken
EE435102-20000

Roulement à rouleaux coniques - 10.2500 po d’alésage, 3.3125 po de largeur, matériau : acier chromé
N° D’ARTICLE MI00664256
N° MFREE435102-20000
Prix9,111.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
EE435102-20000

Roulement à rouleaux coniques - 10.2500 po d’alésage, 3.3125 po de largeur, matériau : acier chromé
N° D’ARTICLE MI00664256
N° MFREE435102-20000
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
Votre prix9,111.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EE435102 CÔNE DE BŒUF LRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    10.2500 po
  • Largeur totale
    3.3125 po
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    3-5/16 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description
    EE435102 CÔNE DE BŒUF LRG
  • Série
    435000
  • Gobelet compatible
    435165, 435165CD, 435165D
  • Numéro CUP du fabricant
    053893617435
  • CUP_NON
    053893617435
  • Poids
    59.61 lb
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues