Motion
L853049-40000

Timken
L853049-40000

Roulement à rouleaux coniques - 10.8750 po d’alésage, 1.3750 po de largeur, matériau : acier chromé
N° D’ARTICLE MI00665030
N° MFRL853049-40000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
L853049-40000

Roulement à rouleaux coniques - 10.8750 po d’alésage, 1.3750 po de largeur, matériau : acier chromé
N° D’ARTICLE MI00665030
N° MFRL853049-40000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
L853049 CÔNE DE BŒUF LRG
  • Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
  • Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
  • Avec la capacité de gérer les charges radiales et axiales, les composants de roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
  • Les deux bagues doivent être remplacées en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    10.8750 po
  • Largeur totale
    1.3750 po
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Cote de précision Abma
    Classe 4
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    34.925 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description
    L853049 CÔNE DE BŒUF LRG
  • Série
    L853000
  • Gobelet compatible
    L853010, L853011B
  • Numéro CUP du fabricant
    053893701028
  • CUP_NON
    053893701028
  • Poids
    12.56 lb
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues