Motion
HH924349-20024

Timken
HH924349-20024

Cône de roulement à rouleaux conique - 4.3750 po de diamètre, 2.8125 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00665106
N° MFRHH924349-20024
Prix3,433.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
HH924349-20024

Cône de roulement à rouleaux conique - 4.3750 po de diamètre, 2.8125 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00665106
N° MFRHH924349-20024
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
Prix3,433.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HH924349 CÔNE DE BŒUF LRG
  • Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
  • Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
  • Avec la capacité de gérer les charges radiales et axiales, les composants de roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
  • Les deux bagues doivent être remplacées en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    4.3750 po
  • Largeur totale
    2.8125 po
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision Abma
    Classe 2
  • Largeur de la bague intérieure
    2-13/16 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description
    HH924349 CÔNE DE BŒUF LRG
  • Série
    HH924300
  • Gobelet compatible
    HH924310D
  • Numéro CUP du fabricant
    053893710372
  • CUP_NON
    053893710372
  • Poids
    23.03 lb
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues