Motion
HM129848-90011

Timken
HM129848-90011

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 5.6875 po d’alésage, 8.6875 po de diamètre extérieur, 12.4200 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00665448
N° MFRHM129848-90011
Prix2,852.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
HM129848-90011

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 5.6875 po d’alésage, 8.6875 po de diamètre extérieur, 12.4200 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00665448
N° MFRHM129848-90011
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
Votre prix2,852.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HM129848 9-11 AP-E (6 X 11) MA-1

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    5.6870 po
  • Diamètre extérieur
    8.6875 po
  • Largeur totale
    12.4200 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    HM129800
  • Cône compatible
    HM129848
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • CUP_NON
    053893847498
  • Poids
    71.08 lb
  • Description
    HM129848 9-11 AP-E (6 X 11) MA-1
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues