Motion
NA439SW-90037

Timken
NA439SW-90037

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 1.7500 po d’alésage, 5.0000 po de diamètre extérieur, 2.6249 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00665545
N° MFRNA439SW-90037
Prix2,114.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
NA439SW-90037

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 1.7500 po d’alésage, 5.0000 po de diamètre extérieur, 2.6249 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00665545
N° MFRNA439SW-90037

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,114.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ASSEMBLAGE NA439SW BRG 9-37 EP000-005 INSP 2

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Largeur totale
    2.6249 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    435
  • Cône compatible
    NA439-SW
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Numéro CUP du fabricant
    053893033174
  • CUP_NON
    053893033174
  • Poids
    11.45 lb
  • Description
    ASSEMBLAGE NA439SW BRG 9-37 EP000-005 INSP 2
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues