Motion
NA05076SW-90033

Timken
NA05076SW-90033

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 0.7500 po d’alésage, 2.5000 po de diamètre extérieur, 1.3751 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00665553
N° MFRNA05076SW-90033
Prix1,038.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
NA05076SW-90033

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 0.7500 po d’alésage, 2.5000 po de diamètre extérieur, 1.3751 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00665553
N° MFRNA05076SW-90033
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
Votre prix1,038.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE NA05076SW BRG 9-33 EP000-005 INSP

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Largeur totale
    1.3751 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    05000
  • Cône compatible
    NA05076SW
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Numéro CUP du fabricant
    053893163413
  • CUP_NON
    053893163413
  • Poids
    1.51 lb
  • Description
    ENSEMBLE NA05076SW BRG 9-33 EP000-005 INSP
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues