Motion
13600LA-902A1

Timken
13600LA-902A1

Cône et joint d’étanchéité du roulement à rouleaux coniques - Alésage de 1.5000 po, largeur de 20.19 mm
N° D’ARTICLE MI00665591
N° MFR13600LA-902A1
Prix81.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
13600LA-902A1

Cône et joint d’étanchéité du roulement à rouleaux coniques - Alésage de 1.5000 po, largeur de 20.19 mm
N° D’ARTICLE MI00665591
N° MFR13600LA-902A1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix81.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
13600LA BRG ENSEMBLE 902A1
  • Cône avec joint moulé

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Largeur totale
    20.19 mm
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de joint
    Joint moulé
  • Capacité de charge dynamique
    10500 lbf
  • Capacité de charge statique
    15300 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description
    13600LA BRG ENSEMBLE 902A1
  • Série
    TSL
  • Numéro CUP du fabricant
    053893178165
  • CUP_NON
    053893178165
  • Poids
    0.43 lb
  • Diamètre extérieur
    2.7188 po
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues