Motion
366-90102

Timken
366-90102

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 1.9688 po d’alésage, 3.5433 po de diamètre extérieur, 1.9689 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00665649
N° MFR366-90102
Prix324.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
366-90102

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 1.9688 po d’alésage, 3.5433 po de diamètre extérieur, 1.9689 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00665649
N° MFR366-90102
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
Prix324.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
366 BRG ENSEMBLE 9-102
  • Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
  • Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
  • Avec la capacité de supporter des charges radiales et axiales élevées, les ensembles de roulements à rouleaux coniques à double rangée Timken® haute performance sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
  • Les ensembles d’entretoises préréglées permettent une installation plus rapide en éliminant la procédure de réglage du jeu des roulements.
  • Le choix le plus large, y compris les tailles en pouces et métriques
  • Conçu pour offrir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
  • Soutien technique et technologique inégalé
  • Les roulements de course double-extérieur (TDO) à deux rangées sont dotés d’une double course extérieure (coupelle) et de deux courses intérieures simples (cônes)
  • La course extérieure comporte des rainures et des trous de lubrification dans le diamètre extérieur
  • Le plus souvent vendu avec une entretoise pour contrôler le jeu axial interne ou le jeu d’extrémité de banc (BEP) pour éliminer la procédure de réglage
  • Le dégagement axial interne est marqué sur l’entretoise à des fins d’identification et de réapprovisionnement
  • Le dégagement axial interne est préréglé en usine pour créer un ensemble de roulements apparié (MBA)
  • Les composants ne peuvent pas être mélangés avec d’autres composants d’un autre ensemble de roulements
  • Large écart de roulement efficace idéal pour les applications où les moments de renversement sont un composant de charge important
  • Peut être utilisé dans des positions fixes ou laisser flotter dans l’alésage du boîtier

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Double rangée
  • Diamètre à l’alésage
    1.9685 po
  • Diamètre extérieur
    3.5433 po
  • Largeur totale
    1.9689 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cote de précision Abma
    Classe 2
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    365
  • Cône compatible
    366
  • Type de bride
    Coupe à bride
  • Diamètre de la bride
    3.7268 po
  • Numéro CUP du fabricant
    053893014241
  • CUP_NON
    053893014241
  • Poids
    2.74 lb
  • Description
    366 BRG ENSEMBLE 9-102
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues