Aperçu
Spécifications
- Type d’assemblageCône et tasse
- Diamètre à l’alésage1.7500 po
- Diamètre extérieur4.7500 po
- Largeur totale2.6249 po
- Type de fermetureOuvert
- Matériau du roulementAcier
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Série435
- Cône compatibleNA439-SW
- Type de brideCoupe non évasée
- Numéro CUP du fabricant053893033235
- CUP_NON053893033235
- Poids10.36 lb
- DescriptionASSEMBLAGE NA439SW BRG 9-43 EP000-005 INSP 2
- Type de produitEnsembles complets de roulements à rouleaux coniques