LM29700LA-902A1

Timken
LM29700LA-902A1

Roulement à rouleaux coniques - 1.5000 po d’alésage, 0.7200 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00665847
N° MFRLM29700LA-902A1
Prix77.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
LM29700LA-902A1

Roulement à rouleaux coniques - 1.5000 po d’alésage, 0.7200 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00665847
N° MFRLM29700LA-902A1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix77.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LM29700LA BRG ENSEMBLE 902A1
  • Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
  • Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
  • Avec la capacité de gérer les charges radiales et axiales, les composants de roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
  • Les deux bagues doivent être remplacées en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie
  • Joints DUO FACE-PLUS de type , pressés sur le diamètre extérieur de la nervure de l’anneau intérieur (cône)
  • Une lèvre de joint fonctionne dans l'alésage du boîtier tandis que l'autre joint contre la face extérieure (coupelle) de la bague

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Largeur totale
    0.7200 po
  • Cote de précision Abma
    Classe 2
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de joint
    Joint moulé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description
    LM29700LA BRG ENSEMBLE 902A1
  • Série
    TSL
  • Numéro CUP du fabricant
    053893242149
  • CUP_NON
    053893242149
  • Poids
    0.38 lb
  • Diamètre extérieur
    2.5625 po
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues