Aperçu
- Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
- Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
- Avec la capacité de supporter des charges radiales et axiales élevées, les ensembles de roulements à rouleaux coniques à double rangée Timken® haute performance sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
- Les ensembles d’entretoises préréglées permettent une installation plus rapide en éliminant la procédure de réglage du jeu des roulements.
- Le choix le plus large, y compris les tailles en pouces et métriques
- Conçu pour offrir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
- Soutien technique et technologique inégalé
- Les roulements de course double-extérieur (TDO) à deux rangées sont dotés d’une double course extérieure (coupelle) et de deux courses intérieures simples (cônes)
- La course extérieure comporte des rainures et des trous de lubrification dans le diamètre extérieur
- Le plus souvent vendu avec une entretoise pour contrôler le jeu axial interne ou le jeu d’extrémité de banc (BEP) pour éliminer la procédure de réglage
- Le dégagement axial interne est marqué sur l’entretoise à des fins d’identification et de réapprovisionnement
- Le dégagement axial interne est préréglé en usine pour créer un ensemble de roulements apparié (MBA)
- Les composants ne peuvent pas être mélangés avec d’autres composants d’un autre ensemble de roulements
- Large écart de roulement efficace idéal pour les applications où les moments de renversement sont un composant de charge important
- Peut être utilisé dans des positions fixes ou laisser flotter dans l’alésage du boîtier
Spécifications
- Type d’assemblageDouble rangée
- Diamètre à l’alésage4.5000 po
- Diamètre extérieur9.0000 po
- Largeur totale4.5625 po
- Type de fermetureOuvert
- Cote de précision AbmaClasse 2
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cageAcier
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Revêtement de finitionSans revêtement
- SérieHM926700
- Cône compatibleHM926740
- Type de brideCoupe non évasée
- Numéro CUP du fabricant053893711478
- CUP_NON053893711478
- Poids47.01 lb
- DescriptionHM926740 BRG ENSEMBLE 9-44
- Type de produitEnsembles complets de roulements à rouleaux coniques
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Motion Lumber-Wood Coated Pusher Chain Resists Corrosion Case StudyMotion partnered with Timken Drives to provide a chain with a specialized Silver Shield coating.
View Literature
Motion Glass Manufacturing Bearing Upgrade for RET Fans Case StudyThis upgraded bearing reduced installation time and offered enhanced durability under harsh operating temperatures.
View Literature
Motion Food and Beverage Belting Consolidation Case StudyA food processing customer needed a bearing for food-contact application that contained no rubber seals or plastic cages, as these materials could not be picked up by their detection systems if they entered the product stream.
View Literature
Motion Fabricated Metals Bearing Cost Savings and Quality Improvement Case StudyMotion partnered with Timken, a trusted bearing manufacturer, to provide consistently higher quality bearings at transparent and competitive pricing.
View Literature
More resources
Motion Food-Bev Timken Take-Up Bearing Solution Case Study
Motion collaborated with Timken to supply takeup bearings featuring solid lubrication, improved seals and enhanced covers.
Motion Aggregate Split Bearing Upgrade Case Study
An asphalt plant was facing 36 hour of downtime, a six-person crew, and a crane rental every time a pug mill bearing failed.