Aperçu
- Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
- Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
- Avec la capacité de supporter des charges radiales et axiales élevées, les ensembles de roulements à rouleaux coniques à double rangée Timken® haute performance sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
- Les ensembles d’entretoises préréglées permettent une installation plus rapide en éliminant la procédure de réglage du jeu des roulements.
- Le choix le plus large, y compris les tailles en pouces et métriques
- Conçu pour offrir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
- Soutien technique et technologique inégalé
- Les roulements de course double-extérieur à deux rangées avec coupelle CD (TDOCD) sont dotés d’une double course extérieure (coupelle) et de deux courses intérieures simples (cônes)
- La course extérieure a une rainure avec des trous de lubrification
- Un trou de lubrification est contre-percé pour accepter une broche antirotation
- Le plus souvent vendu avec une entretoise pour contrôler le jeu axial interne ou le jeu d’extrémité de banc (BEP) pour éliminer la procédure de réglage
- Le dégagement axial interne est marqué sur l’entretoise à des fins d’identification et de réapprovisionnement
- Le dégagement axial interne est préréglé en usine pour créer un ensemble de roulements apparié (MBA)
- Les composants ne peuvent pas être mélangés avec d’autres composants d’un autre ensemble de roulements
- Large écart de roulement efficace idéal pour les applications où les moments de renversement sont un composant de charge important
- Peut être utilisé dans des positions fixes ou laisser flotter dans l’alésage du boîtier
Spécifications
- Type d’assemblageDouble rangée
- Diamètre à l’alésage8.1250 po
- Diamètre extérieur11.1250 po
- Largeur totale4.0000 po
- Type de fermetureOuvert
- Cote de précision AbmaClasse 2
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cageAcier
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Série67900
- Cône compatible67985
- Type de brideCoupe à bride
- Diamètre de la bride11.4022 po
- Numéro CUP du fabricant053893377049
- CUP_NON053893377049
- Poids41.42 lb
- Description67985 BRG ENSEMBLE 9-143
- Type de produitEnsembles complets de roulements à rouleaux coniques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la résistance à la corrosion de la chaîne de poussoir enduite de bois d’œuvreMotion a établi un partenariat avec Timken Drives pour fournir une chaîne avec un revêtement Silver Shield spécialisé.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la mise à niveau des roulements de fabrication de verre pour les ventilateurs RETCe roulement amélioré a réduit le temps d’installation et a offert une durabilité accrue dans des températures de fonctionnement difficiles.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la consolidation des ceintures d’aliments et de boissonsUn client du secteur de la transformation des aliments avait besoin d’un roulement pour l’application en contact avec les aliments qui ne contenait pas de joints en caoutchouc ou de cages en plastique, car ces matériaux ne pouvaient pas être ramassés par leurs systèmes de détection s’ils entrent dans le flux du produit.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur les économies de coûts et l’amélioration de la qualité des roulements de métaux fabriquésMotion s’est associé à Timken, un fabricant de roulements de confiance, pour fournir des roulements de qualité supérieure à des prix transparents et concurrentiels.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur la solution pour roulements à prise ferme Timken de Food-Bev
Motion a collaboré avec Timken pour fournir des roulements de reprise avec une lubrification solide, des joints améliorés et des couvercles améliorés.
Motion Étude de cas sur la mise à niveau des roulements divisés regroupés
Une usine d’asphalte faisait face à 36 heures de temps d’arrêt, à une équipe de six personnes et à une location de grue chaque fois qu’un roulement de laminoir à lait était défectueux.