Aperçu
- Les MBA métriques 2TS en personne sont indiqués dans le numéro de pièce comme « DB »
- Lorsqu’un dégagement axial non standard est requis, une désignation « C » est utilisée dans le numéro de pièce, ainsi que le dégagement nominal réel - La largeur globale peut varier selon la configuration de l’entretoise.
Spécifications
- Type d’assemblageDouble rangée
- Conception à double rangéeD’un dos à l’autre
- Diamètre à l’alésage4.7500 po
- Diamètre extérieur10.7500 po
- Largeur totale7.0000 po
- Type de fermetureOuvert
- Cote de précision AbmaClasse 2
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cageAcier
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Revêtement de finitionSans revêtement
- SérieHH926700
- Cône compatibleHH926749
- Type de brideCoupe non évasée
- Largeur sur les anneaux extérieurs4.7500 po
- Numéro CUP du fabricant053893712949
- CUP_NON053893712949
- Poids102.65 lb
- DescriptionHH926749 BRG ENSEMBLE 9-16
- Type de produitEnsembles complets de roulements à rouleaux coniques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la résistance à la corrosion de la chaîne de poussoir enduite de bois d’œuvreMotion a établi un partenariat avec Timken Drives pour fournir une chaîne avec un revêtement Silver Shield spécialisé.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la mise à niveau des roulements de fabrication de verre pour les ventilateurs RETCe roulement amélioré a réduit le temps d’installation et a offert une durabilité accrue dans des températures de fonctionnement difficiles.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la consolidation des ceintures d’aliments et de boissonsUn client du secteur de la transformation des aliments avait besoin d’un roulement pour l’application en contact avec les aliments qui ne contenait pas de joints en caoutchouc ou de cages en plastique, car ces matériaux ne pouvaient pas être ramassés par leurs systèmes de détection s’ils entrent dans le flux du produit.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur les économies de coûts et l’amélioration de la qualité des roulements de métaux fabriquésMotion s’est associé à Timken, un fabricant de roulements de confiance, pour fournir des roulements de qualité supérieure à des prix transparents et concurrentiels.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur la solution pour roulements à prise ferme Timken de Food-Bev
Motion a collaboré avec Timken pour fournir des roulements de reprise avec une lubrification solide, des joints améliorés et des couvercles améliorés.
Motion Étude de cas sur la mise à niveau des roulements divisés regroupés
Une usine d’asphalte faisait face à 36 heures de temps d’arrêt, à une équipe de six personnes et à une location de grue chaque fois qu’un roulement de laminoir à lait était défectueux.