Motion
36690-90023

Timken
36690-90023

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 5.7500 po d’alésage, 7.6250 po de diamètre extérieur, 2.5624 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00666167
N° MFR36690-90023
Prix2,559.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
36690-90023

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 5.7500 po d’alésage, 7.6250 po de diamètre extérieur, 2.5624 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00666167
N° MFR36690-90023
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
Votre prix2,559.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
36690 BRG ENSEMBLE 9-23

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    5.7500 po
  • Diamètre extérieur
    7.6250 po
  • Largeur totale
    2.5624 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    36600
  • Cône compatible
    36690
  • Type de bride
    Coupe à bride
  • Diamètre de la bride
    7.7772 po
  • Numéro CUP du fabricant
    053893272306
  • CUP_NON
    053893272306
  • Poids
    11.51 lb
  • Description
    36690 BRG ENSEMBLE 9-23
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues