Motion
ENSEMBLE 12

SKF
SET 12

Assemblage de roulement à rouleaux coniques - 0.8656 po de diamètre, 1.7810 po de diamètre extérieur, 0.0512 po de rayon de remplissage
N° D’ARTICLE MI00666469
N° MFRSET 12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SET 12

Assemblage de roulement à rouleaux coniques - 0.8656 po de diamètre, 1.7810 po de diamètre extérieur, 0.0512 po de rayon de remplissage
N° D’ARTICLE MI00666469
N° MFRSET 12
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PLACEZ 12 PQT COMME BRG COMPLET

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Diamètre à l’alésage
    0.8656 po
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cône compatible
    LM12749
  • Gobelet compatible
    LM12710
  • Rayon du filet
    0.0512 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576679315
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    250 °F
  • Diamètre extérieur
    1.7810 po
  • Poids
    0.27 lb
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues