Motion
SET12-900SA

Timken
SET12-900SA

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 0.8656 po d’alésage, 1.7810 po de diamètre extérieur, 0.6100 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00666470
N° MFRSET12-900SA
Prix34.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
SET12-900SA

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 0.8656 po d’alésage, 1.7810 po de diamètre extérieur, 0.6100 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00666470
N° MFRSET12-900SA
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
Prix34.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RÉGLER 12 PQ COMME PALIER COMPLET INSP 7
  • Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
  • Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
  • Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les ensembles de roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
  • Le choix le plus large, y compris les tailles en pouces et métriques
  • Conçu pour offrir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
  • Soutien technique et technologique inégalé
  • Les roulements à une rangée sont la configuration la plus courante
  • Un ensemble comprend des anneaux intérieurs (cône) et extérieurs (godet) séparables
  • Numéros de pièce pratiques pour commander des anneaux extérieurs (godet) et intérieurs (cône) comme ensembles

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Une seule rangée
  • Diamètre à l’alésage
    0.8656 po
  • Diamètre extérieur
    1.7810 po
  • Largeur totale
    0.6100 po
  • Cote de précision Abma
    Classe 2
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    053893730059
  • CUP_NON
    053893730059
  • Poids
    0.27 lb
  • Description
    RÉGLER 12 PQ COMME PALIER COMPLET INSP 7
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues