Motion
NA497SW-90221

Timken
NA497SW-90221

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 3.3750 po d’alésage, 6.2500 po de diamètre extérieur, 2.8750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00666756
N° MFRNA497SW-90221
Prix3,154.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
NA497SW-90221

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 3.3750 po d’alésage, 6.2500 po de diamètre extérieur, 2.8750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00666756
N° MFRNA497SW-90221

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,154.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NA497SW BRG ENSEMBLE 9-221

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    3.3750 po
  • Diamètre extérieur
    6.2500 po
  • Largeur totale
    2.8750 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    495
  • Cône compatible
    NA497SW
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Numéro CUP du fabricant
    053893048154
  • CUP_NON
    053893048154
  • Poids
    15.38 lb
  • Description
    NA497SW BRG ENSEMBLE 9-221
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues