Aperçu
- Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
- Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
- Avec la capacité de supporter des charges radiales et axiales élevées, les ensembles de roulements à rouleaux coniques à double rangée Timken® haute performance sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
- Les ensembles d’entretoises préréglées permettent une installation plus rapide en éliminant la procédure de réglage du jeu des roulements.
- Le choix le plus large, y compris les tailles en pouces et métriques
- Conçu pour offrir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
- Soutien technique et technologique inégalé
- Deux roulements à rangée unique sont montés dos à dos (également appelés montage indirect) (2TS-IM)
- L’anneau extérieur et les entretoises de l’anneau intérieur contrôlent le jeu axial interne ou le jeu d’extrémité du banc (BEP) pour éliminer la procédure de réglage
- Le dégagement axial interne est marqué sur l’entretoise à des fins d’identification et de réapprovisionnement
- Le dégagement axial interne est préréglé en usine pour créer un ensemble de roulements apparié (MBA)
- Les composants ne peuvent pas être mélangés avec d'autres composants d'un autre palier asse+H19mbly
- L'entretoise de la bague extérieure a des fentes d'huile
- Les MBA métriques 2TS en personne sont indiqués dans le numéro de pièce comme « DB »
- Lorsqu’un dégagement axial non standard est requis, une désignation « C » est utilisée dans le numéro de pièce, ainsi que le dégagement nominal réel
- La largeur totale peut varier selon la configuration de l’entretoise.
Spécifications
- Type d’assemblageDouble rangée
- Conception à double rangéeD’un dos à l’autre
- Diamètre à l’alésage3.8125 po
- Diamètre extérieur7.4375 po
- Largeur totale4.2500 po
- Type de fermetureOuvert
- Cote de précision AbmaClasse 2
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cageAcier
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Série90000
- Cône compatible90381
- Type de brideCoupe non évasée
- Largeur sur les anneaux extérieurs2.7500 po
- Numéro CUP du fabricant053893434810
- CUP_NON053893434810
- Poids26.64 lb
- Description90381 BRG ENSEMBLE 9-21
- Type de produitEnsembles complets de roulements à rouleaux coniques
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Motion Lumber-Wood Coated Pusher Chain Resists Corrosion Case StudyMotion partnered with Timken Drives to provide a chain with a specialized Silver Shield coating.
View Literature
Motion Glass Manufacturing Bearing Upgrade for RET Fans Case StudyThis upgraded bearing reduced installation time and offered enhanced durability under harsh operating temperatures.
View Literature
Motion Food and Beverage Belting Consolidation Case StudyA food processing customer needed a bearing for food-contact application that contained no rubber seals or plastic cages, as these materials could not be picked up by their detection systems if they entered the product stream.
View Literature
Motion Fabricated Metals Bearing Cost Savings and Quality Improvement Case StudyMotion partnered with Timken, a trusted bearing manufacturer, to provide consistently higher quality bearings at transparent and competitive pricing.
View Literature
More resources
Motion Food-Bev Timken Take-Up Bearing Solution Case Study
Motion collaborated with Timken to supply takeup bearings featuring solid lubrication, improved seals and enhanced covers.
Motion Aggregate Split Bearing Upgrade Case Study
An asphalt plant was facing 36 hour of downtime, a six-person crew, and a crane rental every time a pug mill bearing failed.