Motion
T1921-90010

Timken
T1921-90010

Palier de butée à rouleaux coniques - 1-13/16 po d’alésage, 3-5/32 po de diamètre extérieur, 5/8 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00667729
N° MFRT1921-90010
Prix166.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
T1921-90010

Palier de butée à rouleaux coniques - 1-13/16 po d’alésage, 3-5/32 po de diamètre extérieur, 5/8 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00667729
N° MFRT1921-90010
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
Votre prix166.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
T1921 POUSSIÈRE BRG 9-10

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Race fuselée
  • Diamètre à l’alésage
    1-13/16 po
  • Diamètre extérieur
    3.1563 po
  • Largeur totale
    0.6250 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Rayon du filet
    0.8 mm
  • CUP_NON
    053893106205
  • Poids
    0.78 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau conique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues