07100-30000

Timken
07100-30000

Roulement à rouleaux coniques - 1.0000 po d’alésage, 0.5625 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00668493
N° MFR07100-30000
Prix381.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
07100-30000

Roulement à rouleaux coniques - 1.0000 po d’alésage, 0.5625 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00668493
N° MFR07100-30000
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
Prix381.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
07100 #3 CÔNE PREC
  • Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
  • Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
  • Les bagues extérieures (coupelles) et les bagues intérieures (cônes) de roulement à rouleaux coniques de précision haute performance Timken® sont idéales pour les conceptions à faible écoulement et à haute vitesse.
  • Classes de précision 3 ou C disponibles.
  • La géométrie interne offre une rigidité accrue et un voilage exceptionnel
  • Point haut de faux-rond radial marqué pour une installation précise
  • Timken® les anneaux extérieurs (coupelle) et intérieurs (cône) doivent être utilisés en combinaison

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Largeur totale
    0.5614 po
  • Cote de précision Abma
    Classe 3
  • Largeur de la bague intérieure
    14.26 mm
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description
    07100 #3 CÔNE PREC
  • Série
    07000
  • Gobelet compatible
    07196
  • Numéro CUP du fabricant
    053893166001
  • CUP_NON
    053893166001
  • Poids
    0.2 lb
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues