24720-30000

Timken
24720-30000

Gobelet de roulement à rouleaux conique - gobelet simple, 3.0000 po de diamètre extérieur, 0.6875 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00668742
N° MFR24720-30000
Prix250.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
24720-30000

Gobelet de roulement à rouleaux conique - gobelet simple, 3.0000 po de diamètre extérieur, 0.6875 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00668742
N° MFR24720-30000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix250.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
24720 #3 COUPE PRÉC
  • Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
  • Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
  • Les bagues extérieures (coupelles) et les bagues intérieures (cônes) de roulement à rouleaux coniques de précision haute performance Timken® sont idéales pour les conceptions à faible écoulement et à haute vitesse. Classes de précision 3 ou C disponibles.
  • La géométrie interne offre une rigidité accrue et un voilage exceptionnel
  • Point haut de faux-rond radial marqué pour une installation précise
  • Timken® les anneaux extérieurs (coupelle) et intérieurs (cône) doivent être utilisés en combinaison

Spécifications

  • Coupe simple ou double
    Gobelet simple
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Diamètre extérieur
    3.0000 po
  • Cône compatible
    24780, 24781
  • Cote de précision Abma
    Classe 3
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description
    24720 #3 COUPE PRÉC
  • Numéro CUP du fabricant
    053893208862
  • CUP_NON
    053893208862
  • Largeur totale
    0.6875 po
  • Poids
    0.37 lb
  • Type de produit
    Gobelets de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues