Motion
JRM3535X-90U07

Timken
JRM3535X-90U07

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 1.3780 po d’alésage, 2.5200 po de diamètre extérieur, 1.4567 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00670558
N° MFRJRM3535X-90U07
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
JRM3535X-90U07

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 1.3780 po d’alésage, 2.5200 po de diamètre extérieur, 1.4567 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00670558
N° MFRJRM3535X-90U07
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
JRM3535X BRG ENSEMBLE 90U07

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    1.3780 po
  • Diamètre extérieur
    2.5200 po
  • Largeur totale
    1.4567 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    JRM3500
  • Cône compatible
    JRM3535X
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Numéro CUP du fabricant
    053893128467
  • CUP_NON
    053893128467
  • Poids
    1.1 lb
  • Description
    JRM3535X BRG ENSEMBLE 90U07
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues